Carlo Gavazzi - Relais de contrôle surintensité - Ø 12mm - Mesure: 2 à 20A - 2 fils 40Vcc (F) - DIA53S72420AF

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle  surintensité - Ø 12mm - Mesure:  2 à 20A  - 2 fils 40Vcc (F)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Non

  • surintensité de courant monophasée possible - Non

  • plage de mesure du courant - 2...20 A

  • contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Non

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956017373

Réf. Sonepar

00158047162

Réf. Fournisseur

DIA53S72420AF

Marque

Carlo Gavazzi

sous-intensité de courant monophasée possible:

Non

surintensité de courant monophasée possible:

Non

plage de mesure du courant:

2...20 A

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-intensité de courant triphasée possible:

Oui

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Non

fonction fenêtre de courant continu:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

pays de fabrication:

ITALIE

transformateur de mesure de courant externe:

Non

largeur:

17.5 mm

hauteur:

81 mm

profondeur:

67.2 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

Relais de contrôle de surintensité -1 phase CA - Point de consigne ajustable - Connexion 2-fils - Autoalimenté - Temps de réaction <50 ms - Passage de câble 12 mm - Sortie statique - 2-20A - Alimentation: 40Vcc - Format 17,5mm rail DIN

Les Atouts de l'article:

Relais de surveillance de surintensité monophasé, plage d'entrée 2-20 A CA, sortie à collecteur ouvert NPN-PNP, auto-alimenté, boîtier pour rail DIN 17,5 mm

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi