Carlo Gavazzi - Relais de contrôle température moteur - Entrée PTC - Alimentation: 115Vca - DTA02C115

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle température moteur - Entrée PTC - Alimentation: 115Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • réinitialisation externe possible - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956011920

Réf. Sonepar

00158047108

Réf. Fournisseur

DTA02C115

Marque

Carlo Gavazzi

nombre de circuits de mesure:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

réinitialisation externe possible:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Non

hauteur:

80 mm

largeur:

22.5 mm

profondeur:

99.5 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

pays de fabrication:

ITALIE

Relais de contrôle surveillance de la température du moteur - Entrée isolée PTC - Point de consigne automatique - Détection de court-circuit - Verrouillage, test, réinitialisation - 1RT 8A - Alimentation: 115Vca - Format 22,5mm rail DIN

Les Atouts de l'article:

Relais à thermistance, mesure par CTP, fonction test et réinitialisation, 1 sortie relais SPDT, boîtier pour rail DIN 22,5 mm

Les Atouts de la gamme:

La précision des relais DTA01, DTA02, PTA01 et PTA02 à thermistance CPT des systèmes de surveillance permet, par exemple de surveiller la température des bobines d’un moteur à contrôle positif de température. Un contact externe ou un bouton interne (DTA02, PTA02) permettent de réinitialiser l’état des alarmes du relais. Un bouton de test permet de simuler une condition de défaut (DTA02, PTA02). L’état des alarmes est signalé par une diode rouge.

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi