Carlo Gavazzi - Relais de contrôle température moteur - Entrée PTC - Alimentation: 24-48Vca/cc - DTA02CD48

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle température moteur - Entrée PTC - Alimentation: 24-48Vca/cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • réinitialisation externe possible - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956041613

Réf. Sonepar

00158015033

Réf. Fournisseur

DTA02CD48

Marque

Carlo Gavazzi

nombre de circuits de mesure:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

réinitialisation externe possible:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Non

hauteur:

80 mm

largeur:

22.5 mm

profondeur:

99.5 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

pays de fabrication:

ITALIE

Relais de contrôle surveillance de la température du moteur - Entrée isolée PTC - Point de consigne automatique - Détection de court-circuit - Verrouillage, test, réinitialisation - 1RT 8A - Alimentation: 24-48Vca/cc -Format 22,5mm rail DIN

Les Atouts de l'article:

Relais à thermistance, mesure par CTP, fonction test et réinitialisation, 1 sortie relais SPDT, boîtier pour rail DIN 22,5 mm

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi