Carlo Gavazzi - Relais de contrôle tension,asymétrie,ordre et perte de phase -Mesure: 208-240Vca - DPC71DM23

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle tension,asymétrie,ordre et perte de phase -Mesure: 208-240Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 208...240 V

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956040647

Réf. Sonepar

00158000329

Réf. Fournisseur

DPC71DM23

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

208...240 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Oui

fonction détection d'asymétrie:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

35.5 mm

hauteur:

81 mm

profondeur:

67.2 mm

pays de fabrication:

ITALIE

tension d'alimentation CA 60 Hz:

208...240 V

tension d'alimentation DC:

208...240 V

Relais de contrôle de sur/sous-tension, ordre perte et asymétrie de phase -3Ph+N (autoalimenté)TRMS - Points de consigne ajustables séparément selon fonctions - Mesure: 208-240Vca-2RT 8A - Alimentation: 208-240Vca - Format 35,5mm rail DIN

Les Atouts de l'article:

Relais de surveillance triphasé pour la détection de perte de phase, de séquence, d'asymétrie, de tolérance, de surtension et de sous-tension, plage nominale 208-240 V CA, temporisation d'alarme 0,1-30 s, 2 sorties relais SPDT, boîtier pour rail DIN 35,5 mm

Les Atouts de la gamme:

Relais de contrôle de tension de ligne triphasé ou triphasé + neutre pour ordre des phases, perte de phase, asymétrie, tolérance, maxi tension et mini tension (points de consigne réglables séparément) avec fonction de temporisation incorporée. L’échelle d’alimentation de 208 à 480 VCA est couverte par deux relais multi tension.

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi