Carlo Gavazzi - Relais de nive vidange, remplissage - Sensibilité: 250?.500K?-24-240Vca/cc 2+réf - CLD2EB1BU24
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC/DC
nombre d'entrées d'électrode - 3
délai de retard à l'appel max. admissible - 1 s
principe de mesure physique - conducteur
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5709870387284
Réf. Sonepar
00158038728
Réf. Fournisseur
CLD2EB1BU24
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC/DC
nombre d'entrées d'électrode:
3
délai de retard à l'appel max. admissible:
1 s
principe de mesure physique:
conducteur
avec pinces amovibles:
Non
délai de retard à l'appel min. réglable:
1 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
1 s
sensibilité ajustable:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
possibilité de mise en cascade:
Non
largeur:
17.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
67.2 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...240 V
pays de fabrication:
CHINE
tension d'alimentation DC:
24...240 V
Les Atouts de l'article:
Contrôleur de niveau conducteur à 2 points, montage sur rail DIN, fonction de remplissage/vidage, sensibilité 250 ohms - 500 k?, 1 sortie relais SPDT, tension d'alimentation 24-240 V CA/CC, boîtier 17,5 x 90 x 67,2 mm, IP20
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


