Carlo Gavazzi - Relais de niveau vidange ou remplissage - Sensibilité: 250??500K? - 115Vca 2+réf - CLD2EA1C115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
nombre d'entrées d'électrode - 3
délai de retard à l'appel max. admissible - 1 s
principe de mesure physique - conducteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870381305
Réf. Sonepar
00158015578
Réf. Fournisseur
CLD2EA1C115
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
nombre d'entrées d'électrode:
3
délai de retard à l'appel max. admissible:
1 s
principe de mesure physique:
conducteur
avec pinces amovibles:
Non
délai de retard à l'appel min. réglable:
1 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
1 s
sensibilité ajustable:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
possibilité de mise en cascade:
Non
largeur:
35.5 mm
hauteur:
81 mm
profondeur:
60.2 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
98...132 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
98...132 V
Les Atouts de la gamme:
Amplificateurs de niveau pour sondes résistives en boîtier DIN 17,5 et 35mm ou embrochable 11 pins. Sensibilité réglable, fonctions vidange ou remplissage réglables, versions avec alarmes seuil haut et bas, versions avec fonction maître et esclave permettant l'installation de plusieurs amplificateurs dans une même cuve (plusieurs niveaux).

Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


