Carlo Gavazzi - Relais de niveau vidange ou remplissage Sensibilité: 250??500K?-24Vca/cc 2-4+réf - CLP4MA2AM24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
type de tension d’alimentation - AC/DC
nombre d'entrées d'électrode - 5
délai de retard à l'appel max. admissible - 1 s
principe de mesure physique - conducteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870381442
Réf. Sonepar
00158015592
Réf. Fournisseur
CLP4MA2AM24
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
fiche
type de tension d’alimentation:
AC/DC
nombre d'entrées d'électrode:
5
délai de retard à l'appel max. admissible:
1 s
principe de mesure physique:
conducteur
avec pinces amovibles:
Non
délai de retard à l'appel min. réglable:
1 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
1 s
sensibilité ajustable:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
possibilité de mise en cascade:
Non
largeur:
35.5 mm
hauteur:
81 mm
profondeur:
60.2 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
19.2...28.8 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
19.2...28.8 V
tension d'alimentation DC:
19.2...28.8 V
courant de commutation assigné:
8 A

Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


