Carlo Gavazzi - Relais de niveau vidange ou remplissage - Sensibilité: 250??500K?-24Vca/cc 2+réf - CLD2EA1CM24

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de niveau vidange ou remplissage - Sensibilité: 250??500K?-24Vca/cc 2+réf

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • nombre d'entrées d'électrode - 3

  • délai de retard à l'appel max. admissible - 1 s

  • principe de mesure physique - conducteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870381329

Réf. Sonepar

00158015580

Réf. Fournisseur

CLD2EA1CM24

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre d'entrées d'électrode:

3

délai de retard à l'appel max. admissible:

1 s

principe de mesure physique:

conducteur

avec pinces amovibles:

Non

délai de retard à l'appel min. réglable:

1 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

1 s

sensibilité ajustable:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

possibilité de mise en cascade:

Non

largeur:

35.5 mm

hauteur:

81 mm

profondeur:

60.2 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

19.2...28.8 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

19.2...28.8 V

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

Relais de niveau vidange ou remplissage - Sélectionnable par commutateur pour liquides conducteurs - Entrée 2 + référence - Sensibilité: 250??500K? - 1RT 8A - Alimentation: 24Vca/cc - Format 35,5mm rail DIN

Carlo Gavazzi

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi