Carlo Gavazzi - Relais de puissance ATEX circuit imprimé 2 contacts NO 240VCA - CS30A200240AX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
courant nominal - 30 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 240...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035438794
Réf. Sonepar
00158543879
Réf. Fournisseur
CS30A200240AX
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
courant nominal:
30 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
240...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
240...240 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact double
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP00
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Relais électromécaniques de puissance, série 30 A 277 V CA/30 V CC, bornes à souder, montage sur circuit imprimé, DPST (2 contacts normalement ouverts), tension de bobine 240 V CA, ATEX
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


