Carlo Gavazzi - Relais de surveillance des pertes et séquences triphasés, 480Vca HVAC,1RT,17,5mm - DPA52CM44HVAC

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de surveillance des pertes et séquences triphasés, 480Vca HVAC,1RT,17,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction détection d'erreurs de phase - Oui

  • fonction détection de sous-tension - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8054155011987

Réf. Sonepar

00158501198

Réf. Fournisseur

DPA52CM44HVAC

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Non

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Non

hauteur:

81 mm

pays de fabrication:

CHINE

Relais de surveillance des pertes et séquences triphasés, plage nominale 208-480 V AC, sortie relais 1RT, détection de tension régénérée, haute immunité harmonique, boîtier rail DIN 17,5 mm

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi