Carlo Gavazzi - Relais d'inversion de marche pour moteur triphasé, 2ph 400Vca 5.5kW ca IP - RR2A48LA550

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais d'inversion de marche pour moteur triphasé, 2ph 400Vca 5.5kW ca IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 11 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 40...530 V

  • fonction - démarreur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 90...140 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035413647

Réf. Sonepar

00158541364

Réf. Fournisseur

RR2A48LA550

Marque

Carlo Gavazzi

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

11 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

40...530 V

fonction:

démarreur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

90...140 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

5.5 kW

shunt interne:

Non

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Non

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

90...140 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Non

classe de déclenchement:

autre

indice de protection (IP):

IP10

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

MALTE

Relais d'inversion de marche pour moteur triphasé, Tension de fonctionnement (Ue) : 480Vca, Courant nominal (Ie) : 11Aca, Tension de commande (Uc) : 90 -140Vca, Montage sur panneau ou dissipateur

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi