Carlo Gavazzi - relais électromécanique industriel 11 poles 3RT 24Vca - RCP1100324VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8032797727244
Réf. Sonepar
00158200054
Réf. Fournisseur
RCP1100324VAC
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
3
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
autre
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
35 mm
hauteur:
66 mm
profondeur:
35.5 mm
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


