Carlo Gavazzi - relais électromécanique industriel 8 poles 3RT 24Vca - RCP800224VAC

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - relais électromécanique industriel 8 poles 3RT 24Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032797727176

Réf. Sonepar

00158015156

Réf. Fournisseur

RCP800224VAC

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact double

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

35.5 mm

hauteur:

66 mm

profondeur:

35 mm

Relais électromécanique industriel, 10A 250Vca/30Vcc, 8 pôles Octal, DPDT (2 contacts inverseurs), tension de bobine 24Vca

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi