fin de vie

Carlo Gavazzi - Relais hybride 1 pole DIN mtg 230V 20A 24-275Vca - RMD1H23A20

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais hybride 1 pole DIN mtg 230V 20A 24-275Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement - 193...253 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • commutation au passage à zéro - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5350035406595

Réf. Sonepar

00158276086

Réf. Fournisseur

RMD1H23A20

Marque

Carlo Gavazzi

tension de fonctionnement:

193...253 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

AC/DC

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais hybride 1 pole DIN mtg 230V 20A 24-275Vca