Carlo Gavazzi - Relais industriel électromécanique fin contact NO 6A 250Vca/30Vcc, bobine 60Vcc - RSLM100060
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
courant nominal - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 45...90 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
type de tension d'actionnement - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033130188364
Réf. Sonepar
00158018836
Réf. Fournisseur
RSLM100060
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
courant nominal:
6 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
45...90 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact double
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
28 mm
hauteur:
18.5 mm
profondeur:
5 mm
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


