Carlo Gavazzi - Relais miniature 1RT 10A 12Vcc - Bouton test + indicateur mécanique + LED Faston - RPYS001012DLT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 9...13.2 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035434246
Réf. Sonepar
00158543424
Réf. Fournisseur
RPYS001012DLT
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
9...13.2 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
non traité
matériau de l'insert de contact:
céramique
matériau du contact:
béryllium-cuivre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
13 mm
hauteur:
33.3 mm
profondeur:
29 mm
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


