Carlo Gavazzi - Relais miniature 1RT 10A 230Vca -Cosse Faston - RPYS001230A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035434383
Réf. Sonepar
00158543438
Réf. Fournisseur
RPYS001230A
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
pays de fabrication:
CHINE
largeur:
12.6 mm
hauteur:
28 mm
profondeur:
29 mm
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
Les Atouts de l'article:
Relais électromécaniques industriels minces, série 10 A 250 V CA/28 V CC, 5 pôles, DPDT (1 contact inverseur), tension de bobine 230 V CA
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


