En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Relais miniature 2RT 10A 12VCA bouton test + indicateur mécanique + Led - RMIA21012VAC

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais miniature 2RT 10A 12VCA bouton test + indicateur mécanique + Led

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032797727282

Réf. Sonepar

00158203084

Réf. Fournisseur

RMIA21012VAC

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...12 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

12...12 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact double

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

28 mm

hauteur:

21.5 mm

profondeur:

36 mm

Relais miniature électromécanique 2RT 10A (250Vca/30Vcc) 12Vca bouton test + indicateur mécanique + Led

Les Atouts de la gamme:

Gamme de relais industriels 2 inverseurs 5A, version d'alimentation AC et DC, bouton test + indicateur mécanique + Led

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi