Carlo Gavazzi - Relais miniature 2RT 5A 24Vca - Bouton test + indicateur mécanique + LED Faston - RPYS002024ALT

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais miniature 2RT 5A 24Vca - Bouton test + indicateur mécanique + LED Faston

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 7.2...19.2 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035434314

Réf. Sonepar

00158543431

Réf. Fournisseur

RPYS002024ALT

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

7.2...19.2 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

7.2...19.2 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

céramique

matériau du contact:

béryllium-cuivre

pays de fabrication:

CHINE

largeur:

13 mm

hauteur:

33.3 mm

profondeur:

29 mm

Relais électromécanique miniature 2RT 5A 24Vca - Bouton test + indicateur mécanique + LED Cosse Faston, montage sur supports ZPYS2S ou ZPYS2G

Les Atouts de l'article:

Relais électromécaniques industriels extra-plats, 5 A 250 V CA/28 V CC, 8 pôles, DPDT (2 contacts inverseurs), tension de bobine 24 V CA, LED, bouton de test

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi