En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Relais miniature 2RT 5A 24Vcc - Bouton test + indicateur mécanique + LED Faston - RPYS002024DLT

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais miniature 2RT 5A 24Vcc - Bouton test + indicateur mécanique + LED Faston

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 2.4...18 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035434307

Réf. Sonepar

00158543430

Réf. Fournisseur

RPYS002024DLT

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

2.4...18 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

céramique

matériau du contact:

béryllium-cuivre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

13 mm

hauteur:

33.3 mm

profondeur:

29 mm

Relais électromécanique miniature 2RT 5A 24Vcc - Bouton test + indicateur mécanique + LED Cosse Faston, montage sur supports ZPYS2S ou ZPYS2G

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi