Carlo Gavazzi - Relais miniature 2RT 5A 24Vcc - Cosse Faston - RPYS002024D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035434406
Réf. Sonepar
00158543440
Réf. Fournisseur
RPYS002024D
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact double
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
pays de fabrication:
CHINE
largeur:
12.6 mm
hauteur:
28 mm
profondeur:
29 mm
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
Les Atouts de l'article:
Relais électromécaniques industriels extra-plats, 5 A 250 V CA/28 V CC, 8 pôles, DPDT (2 contacts inverseurs), tension de bobine 24 V CC
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


