Carlo Gavazzi - Relais miniature 4RT 5A 48VCA bouton test + indicateur mécanique + Led - RMIA4548AC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 5 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8032973923415
Réf. Sonepar
00158203071
Réf. Fournisseur
RMIA4548AC
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
5 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
4
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
48...48 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
4
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
autre
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
42.4 mm
hauteur:
28 mm
profondeur:
21.5 mm
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


