Carlo Gavazzi - Relais miniature 4RT 6A 110VCA bouton test + indicateur mécanique + Led - RMIA45115/120VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 103.6...130 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4
type de tension d'actionnement - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8032797727435
Réf. Sonepar
00158772743
Réf. Fournisseur
RMIA45115/120VAC
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
fiche
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
103.6...130 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
4
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
103.6...130 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Oui
type de contact de commutation:
autre
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
28 mm
hauteur:
21.5 mm
profondeur:
36 mm
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


