En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Relais miniature 4RT 6A 24VCA bouton test + indicateur mécanique + Led - RMIA4524VAC

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais miniature 4RT 6A 24VCA bouton test + indicateur mécanique + Led

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 5 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033130187046

Réf. Sonepar

00158018704

Réf. Fournisseur

RMIA4524VAC

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

5 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

42.4 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

21.5 mm

Relais miniature électromécanique 4RT 6A (250Vca/30Vcc) 24Vca bouton test + indicateur mécanique + Led

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi