Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 20A 600Vac -zéro de tension - Cde : 4-32Vcc MKE - RGC1A60D15MKE

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 20A 600Vac -zéro de tension - Cde : 4-32Vcc MKE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035421567

Réf. Sonepar

00158542156

Réf. Fournisseur

RGC1A60D15MKE

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

20 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

5 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

MALTE

Relais statique 1Ph 20A 600Vac -Commutation zéro de tension - Cde : 4-32Vcc - Connecteur de commande : Embrochable - Connecteur de puissance : Vis - Implantation : Contacteur

Les Atouts de l'article:

Relais statique (SSR) unipolaire pour montage sur rail DIN, schéma en E, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 42-660 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 20 Aca, tension de commande (Uc) : 4-32 Vcc, protection intégrée contre les surtensions, commande embrochable

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi