Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 230V cmd cc zero de tension 25A - RGS1A23D25MKE

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 230V cmd cc zero de tension 25A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 3...32 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035421192

Réf. Sonepar

00158016787

Réf. Fournisseur

RGS1A23D25MKE

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

3...32 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

25 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

5 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

MALTE

Relais statique 1 pôle montage sur panneau, disposition en E, zéro de tension, tension fonctionnement 24-264Vca (800 Vp), courant nominal 25Aca, tension cde 3-32Vcc, protection contre les surtensions, cde embrochable

Les Atouts de l'article:

Relais statique unipolaire à montage sur panneau, schéma en E, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 24-264 Vca (800 Vc), courant nominal (Ie) : 25 Aca, tension de commande (Uc) : 3-32 Vcc, protection intégrée contre les surtensions, commande enfichable

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi