Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 230V surveillance de charge 400V 110A PNP NF - RA40110H10PCS

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 230V surveillance de charge 400V 110A PNP NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 110 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 30 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035404621

Réf. Sonepar

00158276208

Réf. Fournisseur

RA40110H10PCS

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

110 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

30 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

MALTE

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, zéro tension, surveillance système, sortie alarme PNP NF, tension fonctionnement 150-440Vca (1000 Vp), courant nominal 110Aca, tension cde 7-32Vcc, alimentation ext 20-32Vcc

Les Atouts de l'article:

Relais statique (SSR) unipolaire pour montage sur panneau, commutation au passage par zéro avec surveillance du système et sortie d'alarme PNP normalement fermée, tension de fonctionnement (Ue) : 150-440 Vca (1 000 Vp), courant nominal (Ie) : 110 Aca, tension de commande (Uc) : 7-32 Vcc, alimentation externe : 20-32 Vcc

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi