Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 230V surveillance de charge 400V 25A PNP NO - RA4025H10POS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...32 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 5 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035037263
Réf. Sonepar
00158271212
Réf. Fournisseur
RA4025H10POS
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20...32 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
5 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui
pays de fabrication:
MALTE
Les Atouts de l'article:
Relais statique (SSR) unipolaire pour montage sur panneau, commutation au passage par zéro avec surveillance du système et sortie d'alarme PNP normalement ouverte, tension de fonctionnement (Ue) : 150-440 Vca (1 000 Vp), courant nominal (Ie) : 25 Aca, tension de commande (Uc) : 7-32 Vcc, alimentation externe : 20-32 Vcc
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


