Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 30A 230Vac -zéro de tension - Cde : 4-32Vcc KKE - RGC1A23D30KKE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 3...32 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035416570
Réf. Sonepar
00158015494
Réf. Fournisseur
RGC1A23D30KKE
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
3...32 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
30 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
8 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui
pays de fabrication:
MALTE
Les Atouts de l'article:
Relais statique (SSR) unipolaire pour montage sur rail DIN, schéma en E, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 24-264 Vca (800 Vc), courant nominal (Ie) : 30 Aca, tension de commande (Uc) : 3-32 Vcc, protection intégrée contre les surtensions
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


