Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 30A 600Vac -zéro de tension - Cde : 20-275VCa/24-190 Vcc MKE - RGC1A60A30MKE

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 30A 600Vac -zéro de tension - Cde : 20-275VCa/24-190 Vcc MKE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...275 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...190 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...275 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035421024

Réf. Sonepar

00158016714

Réf. Fournisseur

RGC1A60A30MKE

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...275 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

21.6...190 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...275 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

30 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

8 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

MALTE

Relais statique 1Ph 30A 600Vac -Commutation zéro de tension - Cde : 20-275VCa/24-190 Vcc - Connecteur de commande : Embrochable - Connecteur de puissance : Vis - Implantation : Contacteur

Les Atouts de l'article:

Relais statique (SSR) unipolaire pour montage sur rail DIN, schéma en E, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 42-660 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 30 Aca, tension de commande (Uc) : 20-275 Vca / 24-190 Vcc, protection intégrée contre les surtensions, commande embrochable

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi