Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 480V surveillance de charge 25A PNP NO - RA4825H12POS

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 480V surveillance de charge 25A PNP NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 5 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035037812

Réf. Sonepar

00158270088

Réf. Fournisseur

RA4825H12POS

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

25 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

5 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

MALTE

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, surveillance système, sortie alarme PNP NO, tension fonctionnement 180-530Vca (1200 Vp), courant nominal 25Aca, tension cde 7-32Vcc, alimentation ext 20-32Vcc

Les Atouts de l'article:

Relais statique unipolaire pour montage sur panneau, commutation au passage par zéro avec surveillance du système et sortie d'alarme PNP normalement ouverte, tension de fonctionnement (Ue) : 180-530 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 25 Aca, tension de commande (Uc) : 7-32 Vcc, alimentation externe : 20-32 Vcc

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi