Non retournable

Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 600V cmd ca zero de tension 25A - RGS1A60A25KKE

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 600V cmd ca zero de tension 25A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...275 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...190 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...275 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035416693

Réf. Sonepar

00158015507

Réf. Fournisseur

RGS1A60A25KKE

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...275 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

21.6...190 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...275 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

25 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

5 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

MALTE

Relais statique 1 pôle montage sur panneau, disposition en E, zéro de tension, tension fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 25Aca, tension cde 20-275Vca24-190Vcc, protection contre les surtensions

Les Atouts de l'article:

Relais statique unipolaire à montage sur panneau, schéma en E, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 42-660 Vca (1200 Vc), courant nominal (Ie) : 25 Aca, tension de commande (Uc) : 20-275 Vca / 24-190 Vcc, protection intégrée contre les surtensions

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi