Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 600V cmd cc zero de tension 50A pad thermique - RGS1A60D50MKEHT

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 600V cmd cc zero de tension 50A pad thermique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035422243

Réf. Sonepar

00158016804

Réf. Fournisseur

RGS1A60D50MKEHT

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

50 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

10 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

MALTE

Relais statique 1 pôle montage sur panneau, disposition en E, zéro de tension, tension fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 50Aca, tension cde 4-32Vcc, protection contre les surtensions, cde embrochable, protection thermique

Les Atouts de l'article:

Relais statique unipolaire à montage sur panneau, conception en E, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 42-660 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 50 Aca, tension de commande (Uc) : 4-32 Vcc, protection intégrée contre les surtensions, commande enfichable, tampon thermique

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi