Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 600V cmd instantanée 90A 1200Vp/e/srw in - RGS1B60D90KKE

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 600V cmd instantanée 90A 1200Vp/e/srw in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 90 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 18 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035416891

Réf. Sonepar

00158015524

Réf. Fournisseur

RGS1B60D90KKE

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

90 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

18 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

pays de fabrication:

MALTE

Relais statique 1 pôle montage sur panneau, disposition en E, commutation instantanée, tension fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 90Aca, tension cde 4-32Vcc, protection contre les surtensions

Les Atouts de l'article:

Relais statique unipolaire à montage sur panneau, conception en E, commutation instantanée, tension de fonctionnement (Ue) : 42-660 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 90 Aca, tension de commande (Uc) : 4-32 Vcc, protection intégrée contre les surtensions

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi