Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 600Vca cmd 37A zéro de tension cde 4-32Vcc intégration NRG - RGC1A60D32GEN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 37 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035432402
Réf. Sonepar
00158543240
Réf. Fournisseur
RGC1A60D32GEN
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
37 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
37 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui
pays de fabrication:
MALTE
Les Atouts de l'article:
Relais statique (SSR) unipolaire pour montage sur rail DIN, commutation au passage par zéro, interface bus (NRG) pour la transmission et la surveillance des données en temps réel (A, V, W, Hz, kWh, h), tension de fonctionnement (Ue) : 42-660 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 37 Aca, commande : 4-32 Vcc, protection intégrée contre les surtensions
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


