Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 600Vca cmd 65A CC zéro tension Contrôle via interface NRGC - RGC1A60CM62GEN

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph 600Vca cmd 65A CC zéro tension Contrôle via interface NRGC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 65 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035434154

Réf. Sonepar

00158543415

Réf. Fournisseur

RGC1A60CM62GEN

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

65 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

65 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

MALTE

Relais statique monophasé 600Vca - Commutation zéro de tension - Contrôle via l'interface du bus (NRG) 65A - Tension crête 1200Vp - Borne à cage de connexion pour les terminaux d’alimentation - Fonctions diagnostiques

Les Atouts de l'article:

Relais statique (SSR) unipolaire pour montage sur rail DIN, commutation au passage par zéro via interface bus (NRG), affichage et surveillance des données en temps réel (A, V, W, Hz, kWh, h), tension de fonctionnement (Ue) : 42-660 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 65 Aca, protection intégrée contre les surtensions

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi