Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph cmd cc zero de tension 600V 90A sns 1200Vp contrôle courant - RGS1S60D92GGEP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035428030
Réf. Sonepar
00158542803
Réf. Fournisseur
RGS1S60D92GGEP
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
90 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui
pays de fabrication:
MALTE
Les Atouts de l'article:
Relais statique unipolaire à montage sur panneau, schéma en E, commutation au passage par zéro avec détection de courant, tension de fonctionnement (Ue) : 42-660 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 90 Aca, tension de commande (Uc) : 4-32 Vcc, protection intégrée contre les surtensions et les surchauffes
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


