Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph com. instantannee 230V 25A 3/32Vcc LED IP20 - RAM1B23D25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 5 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035403143
Réf. Sonepar
00158276175
Réf. Fournisseur
RAM1B23D25
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
5 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Relais statique unipolaire à montage sur panneau, commutation instantanée, tension de fonctionnement (Ue) : 42-265 Vca (650 Vp), courant nominal (Ie) : 25 Aca, tension de commande (Uc) : 4-32 Vcc
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


