Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph com. instantannee 230V 50A 3/32Vcc LED IP20 - RAM1B23D50

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph com. instantannee 230V 50A 3/32Vcc LED IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 50 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 15 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035403150

Réf. Sonepar

00158276174

Réf. Fournisseur

RAM1B23D50

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

50 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

15 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, commutation instantanée, tension de fonctionnement 42 - 265 Vac (650 Vp), courant nominal 50Aca, tension de cde 4-32Vcc

Les Atouts de l'article:

Relais statique unipolaire à montage sur panneau, commutation instantanée, tension de fonctionnement (Ue) : 42-265 Vca (650 Vp), courant nominal (Ie) : 50 Aca, tension de commande (Uc) : 4-32 Vcc

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi