Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph com. instantannee 600V 25A 4/32Vcc LED IP20 - RAM1B60D25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 5 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035403242
Réf. Sonepar
00158276170
Réf. Fournisseur
RAM1B60D25
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
5 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Relais statique unipolaire à montage sur panneau, commutation instantanée, tension de fonctionnement (Ue) : 42 à 660 Vca (1 200 Vp), courant nominal (Ie) : 25 Aca, tension de commande (Uc) : 4 à 32 Vcc
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


