Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph com. instantannee 600V 75A 4/32Vcc LED IP20 - RAM1B60D75

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph com. instantannee 600V 75A 4/32Vcc LED IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 75 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 17 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035403266

Réf. Sonepar

00158276168

Réf. Fournisseur

RAM1B60D75

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

75 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

17 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, commutation instantanée, tension de fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 75Aca, tension de cde 4-32Vcc

Les Atouts de l'article:

Relais statique unipolaire à montage sur panneau, commutation instantanée, tension de fonctionnement (Ue) : 42 - 660 Vca (1 200 Vp), courant nominal (Ie) : 75 Aca, tension de commande (Uc) : 4 - 32 Vcc

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi