Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph com. zero 230V 90Acc IP - RAM1A23D100

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph com. zero 230V 90Acc IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 3...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 100 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 20 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035322581

Réf. Sonepar

00158276188

Réf. Fournisseur

RAM1A23D100

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

3...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

100 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

20 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension de fonctionnement 24-265Vca (650 Vp), courant nominal 100Aca, tension de cde 3 - 32 Vdc

Les Atouts de l'article:

Relais statique unipolaire à montage sur panneau, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 24-265 Vca (650 Vp), courant nominal (Ie) : 100 Aca, tension de commande (Uc) : 3-32 Vcc

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi