Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph com. zero 600V 75A 4/32 Vcc LED IP20 - RAM1A60D75

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph com. zero 600V 75A 4/32 Vcc LED IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 125 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 30 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035341315

Réf. Sonepar

00158276178

Réf. Fournisseur

RAM1A60D75

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

125 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

30 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension de fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 75Aca, tension de cde 4-32Vcc

Les Atouts de l'article:

Relais statique unipolaire à montage sur panneau, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 42 - 660 Vca (1 200 Vp), courant nominal (Ie) : 75 Aca, tension de commande (Uc) : 4 - 32 Vcc

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi