Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph zs 600V 50A 4.5/32Vcc - RA6050-D16

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 1ph zs 600V 50A 4.5/32Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4.5...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 50 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 15 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035071274

Réf. Sonepar

00158271105

Réf. Fournisseur

RA6050-D16

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4.5...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

50 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

15 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

MALTE

Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension fonctionnement 24-690Vca (1600 Vp), courant nominal 50Aca, tension cde 3-32Vcc

Les Atouts de l'article:

Relais statique unipolaire à montage sur panneau, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 24 - 690 Vca (1 600 Vp), courant nominal (Ie) : 50 Aca, tension de commande (Uc) : 3 - 32 Vcc

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi