Carlo Gavazzi - Relais statique 2p-2x in cc-io 600V 75A-bornier debrochable - RKD2B60D75P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 2
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 75 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 12 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035431023
Réf. Sonepar
00158543102
Réf. Fournisseur
RKD2B60D75P
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
2
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
75 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
12 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non
pays de fabrication:
MALTE
Les Atouts de l'article:
Relais statique bipolaire à montage sur panneau, commutation instantanée, double commande, tension de fonctionnement (Ue) : 42 - 660 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 75 Aca, tension de commande (Uc) : 4 - 32 Vcc, protection intégrée contre les surtensions, certifié (EN60335-1)
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


