Carlo Gavazzi - Relais statique 2p-2x in cc-zc 600V 50A-bornier debrochable - RKD2A60D50P

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 2p-2x in cc-zc 600V 50A-bornier debrochable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 50 A

  • nombre de phases - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035430927

Réf. Sonepar

00158543092

Réf. Fournisseur

RKD2A60D50P

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

50 A

nombre de phases:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

50 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

12 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

0 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

finition du raccordement électrique:

autre

appareil complet avec socle:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec affichage LED:

Oui

modèle:

autre

type de tension de fonctionnement:

AC

pays de fabrication:

MALTE

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

42...660 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

44.5 mm

hauteur:

33 mm

profondeur:

58 mm

Relais statique 2 pôles montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, double cde, tension de fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 50Aca, tension de cde 4-32Vcc, protection contre les surtensions, (EN60335-1)

Les Atouts de l'article:

Relais statique bipolaire à montage sur panneau, commutation au passage par zéro, double commande, tension de fonctionnement (Ue) : 42 - 660 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 50 Aca, tension de commande (Uc) : 4 - 32 Vcc, protection intégrée contre les surtensions, certifié (EN60335-1)

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi