Carlo Gavazzi - Relais statique 2p-2x in cc-zc 600V 50A-hi I2t-bornier debrochable - RKD2A60D51P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035430965
Réf. Sonepar
00158543096
Réf. Fournisseur
RKD2A60D51P
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
50 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
12 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui
pays de fabrication:
MALTE
Les Atouts de l'article:
Relais statique (SSR) bipolaire pour montage sur panneau, commutation au passage par zéro, double commande, tension de fonctionnement (Ue) : 42-660 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 50 Aca, tension de commande (Uc) : 4-32 Vcc, protection intégrée contre les surtensions, certifié EN 60335-1, I²t élevé
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


