Carlo Gavazzi - Relais statique 400V 3ph com. zero de tension cc pave 75A - RZ3A40D75
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 3
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 75 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 20 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035402948
Réf. Sonepar
00158272183
Réf. Fournisseur
RZ3A40D75
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
3
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
75 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
20 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui
pays de fabrication:
MALTE
Les Atouts de l'article:
Relais statique tripolaire pour montage sur panneau, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 24-440 Vca (800 Vc), courant nominal (Ie) : 75 Aca, tension de commande (Uc) : 4-32 Vcc, protection intégrée contre les surtensions
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


