Non retournable

Carlo Gavazzi - Relais statique 600V 3ph com. zero de tension cc pave 25A protection temp. - RZ3A60D25P

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais statique 600V 3ph com. zero de tension cc pave 25A protection temp.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 3

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 5 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035404058

Réf. Sonepar

00158276026

Réf. Fournisseur

RZ3A60D25P

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

3

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

25 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

5 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

MALTE

Relais statique 3 pôles montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension de service 42-660Vca (1600 Vp), courant nominal 25Aca, tension de commande 4-32Vcc, protection contre les surtensions et les surchauffes

Les Atouts de l'article:

Relais statique tripolaire pour montage sur panneau, commutation au passage par zéro avec protection contre la surchauffe, tension de fonctionnement (Ue) : 42 à 660 Vca (1 600 Vp), courant nominal (Ie) : 25 Aca, tension de commande (Uc) : 4 à 32 Vcc, protection intégrée contre les surtensions

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi