Carlo Gavazzi - Relais statique 690V 3ph com. zero de tension ca pave 75A - RZ3A69A75
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...50 V
nombre de phases - 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...275 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035403136
Réf. Sonepar
00158276018
Réf. Fournisseur
RZ3A69A75
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...50 V
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...275 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
75 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
20 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui
pays de fabrication:
MALTE
Les Atouts de l'article:
Relais statique tripolaire pour montage sur panneau, commutation au passage par zéro, tension de fonctionnement (Ue) : 42-750 Vca (1 600 Vp), courant nominal (Ie) : 75 Aca, tension de commande (Uc) : 24-275 Vca / 24-50 Vcc, protection intégrée contre les surtensions
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


